Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HQI-TS PowerStar Pro 1000 W/D/S 6100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram HQI-TS PowerStar Pro 1000 W/D/S 6100K
Osram HQI-TS PowerStar Pro 1000 W/D/S 6100K
Osram HQI-TS PowerStar Pro 1000 W/D/S 6100K
Artikel-Nr.:
     2486-13800301756680
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321525475
EAN/GTIN:
     4008321525475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Sonstige

Osram HQI-TS PowerStar Pro
1000 W/D/S 6100K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: K12s-36
Kolbedurchmesser: 41mm
Gesamtlänge: 187mm
Lichtschwerpunkt: 93mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 90000lm
Farbtemperatur: 6100K

Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 237,78*
€ 261,17*
10 Tage
64
1
Frei Haus
ab € 228,99*
€ 280,75*
Lager 2486
3
1
€ 4,96*
ab € 229,46*
€ 294,10*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 306,51*
€ 306,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 282,58*
€ 307,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.