Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQI-TS 1000W/D/S PRO K12S FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321525475
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321525475
EAN/GTIN:
     4008321525475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram 1000w
Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000.00 W
Lampenspannung:
125 V
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
K12s-36
UV-Schutz:
false
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6100 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41.00 mm
Gesamtlänge:
187.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Solariumlampe:
false
Lichtfarbe:
861
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: halogenmetalldampflampe osram, halogenmetalldampflampe 1000 w, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Quarz, Quarztechnologie, Powerstar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
64
1
Frei Haus
ab € 228,40*
€ 254,10*
2 Tage
10
1
€ 4,96*
ab € 226,87*
€ 266,95*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 306,51*
€ 306,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 292,86*
€ 312,53*
10
€ 5,95*
ab € 312,70*
€ 312,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.