Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERSTAR HQI®-TS 1000 W/D/S PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321525475
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321525475
EAN/GTIN:
     4008321525475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000.00 W
Lampenspannung:
125 V
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
K12s-36
UV-Schutz:
false
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6100 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41.00 mm
Gesamtlänge:
187.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Solariumlampe:
false
Lichtfarbe:
861
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Quarz, Quarztechnologie, Powerstar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.