Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone CLI581XLM 2050C001 8,3ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179199142408
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2050C001
EAN/GTIN:
     4549292087024
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone CLI-581XL M ca. 475 Seiten magenta 8,3ml

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9551 C
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
83
1
€ 4,15*
ab € 11,43*
€ 15,10*
2 Tage
80
1
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 15,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 11,60*
€ 15,18*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 11,62*
€ 15,25*
Lager 2478
18
3
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2052C001
ab € 11,36*
Ähnlich
Canon
2049C001
ab € 11,34*
Ähnlich
Canon
1995C001
ab € 16,22*
Ähnlich
Canon
1997C001
ab € 16,05*
Ähnlich
Canon
1996C001
ab € 16,13*
Ähnlich
Canon
2053C001
ab € 11,47*
Ähnlich
Canon
1999C001
ab € 16,08*
Ähnlich
Canon
2051C001
ab € 11,27*
Ähnlich
Canon
2024C001
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.