Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DisplayPort-Adapter 51961 DP/DVI 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 2m DP/DVI DisplayPort Schwarz
Goobay 2m DP/DVI DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2478B-179199138658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     785066900
EAN/GTIN:
     4040849519611
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Goobay® Monitorkabel 2m
Weitere Informationen:
Art des Anschlusses:
DisplayPort-Stecker/DVI-D-Stecker
Länge:
2 m
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
vergoldet
Farbe:
schwarz
Marke:
GOOBAY
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 8,22*
€ 11,19*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 11,65*
1
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 12,24*
1
€ 3,90*
ab € 9,32*
€ 12,65*
Lager 2478
4
3
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 74,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.