Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer 859619 A4 Acryl transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     2478B-179199131336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154055300
EAN/GTIN:
     4005546889092
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Aufsteller zur Verwendung an Verkaufstheken · Rezeptionen etc. Einseitig verwendbar. Standfest durch selbstklebende Gummifüße. Schnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch seitliche Entnahme.
Weitere Informationen:
Maße:
21 x 29 x 9 cm (B x H x T)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe:
transparent
beidseitig verwendbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Marke:
DURABLE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,44*
€ 13,01*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 13,06*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 13,84*
8 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,73*
€ 14,21*
Lager 2478
31
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858719
€ 9,93*
Ähnlich
Durable
858919
€ 15,39*
Ähnlich
Durable
858819
€ 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.