Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199123750 Herst.-Nr.: F9J67A EAN/GTIN: 888793397862 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone 728 cyan 130ml
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 730; DesignJet T 830 MFP 24 inch; DesignJet T 830 MFP 36 inch; DesignJet T 830 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp, HP |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 81,38* | € 103,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,01* | € 104,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 82,56* | € 106,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 85,44* | € 109,08* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,59* | € 158,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|