Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199123621 Herst.-Nr.: CM994A EAN/GTIN: 885631448281 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone 761 cyan 400ml
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp, HP |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 154,78* | € 190,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 156,04* | € 191,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,83* | € 192,82* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 157,85* | € 193,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,95* | € 252,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|