Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199122154 Herst.-Nr.: P2V87A EAN/GTIN: 191628213627 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone 747 farblos 300ml
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, fototinte hp, fototinte, HP |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 120,15* | € 154,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 122,25* | € 156,47* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 126,09* | € 161,40* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 129,78* | € 164,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 172,69* | € 205,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|