Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer Corner 259N.02 5Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179199110361
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     259N.02
EAN/GTIN:
     3660141880557
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Seitenprofile: Polystyrol mit verstärkender Metall- Innenstruktur. 5 Auflagen: Polystyrol im Injektionsverfahren. Hohe Kapazität: 1 Format pro Ebene (24 x 32 cm. 1 x 350 Blätter (80g/ m²)). Auflagenmaß: 27,5 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 158,03*
€ 5,50*
ab € 122,79*
€ 158,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 159,31*
€ 2,95*
ab € 129,98*
€ 169,79*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 188,12*
€ 227,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
259N.01
ab € 100,50*
Sonstiges
Paperflow
259.35
ab € 124,61*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,28*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,57*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,35*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.