| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127223280 Herst.-Nr.: 259N.02 EAN/GTIN: 3660141880557 |
| |
|
| | |
| Seitenprofile: Polystyrol mit verstärkender Metall- Innenstruktur. 5 Auflagen: Polystyrol im Injektionsverfahren. Hohe Kapazität: 1 Format pro Ebene (24 x 32 cm. 1 x 350 Blätter (80g/ m²)). Auflagenmaß: 27,5 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Corner | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer Corner | Maße: | 35 x 167,5 x 38,5 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Kugelrollen | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 9 kg | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wandprospekthalter din a4 5 fächer schwarz, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer mit rollen, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 123,42* | € 157,12* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,76* | € 157,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,17* | € 158,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 139,04* | € 178,02* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 152,94* | € 194,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|