Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199110360 Herst.-Nr.: 259N.01 EAN/GTIN: 3660141880540 |
| |
|
| | |
| Seitenprofile: Polystyrol mit verstärkender Metall- Innenstruktur. 5 Auflagen: Polystyrol im Injektionsverfahren. Hohe Kapazität: 1 Format pro Ebene (24 x 32 cm. 1 x 350 Blätter (80g/ m²)). Auflagenmaß: 27,5 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter schwarz, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Paperflow |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,59* | € 128,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 100,61* | € 128,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 118,70* | € 150,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 135,53* | € 169,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,62* | € 226,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|