Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127223290 Herst.-Nr.: 259N.01 EAN/GTIN: 3660141880540 |
| |
|
| | |
| Seitenprofile: Polystyrol mit verstärkender Metall- Innenstruktur. 5 Auflagen: Polystyrol im Injektionsverfahren. Hohe Kapazität: 1 Format pro Ebene (24 x 32 cm. 1 x 350 Blätter (80g/ m²)). Auflagenmaß: 27,5 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Corner | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer Corner | Maße: | 35 x 167,5 x 38,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Kugelrollen | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 9 kg | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Farbe des Gestells: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt-bodenständer schwarz, prospekt bodenständer, prospektaufsteller a4 quer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 99,83* | € 128,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 118,51* | € 149,82* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,70* | € 160,62* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 127,65* | € 164,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 135,03* | € 167,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|