| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179182486512 Herst.-Nr.: CH 50 K100 EAN/GTIN: 4045761027183 |
| |
|
| | |
| Edelstahlhaken · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion) · herausziehbares Maßband L 1000 mm · Gesamtmaße H 175 mm x B 90 mm x T 30 mm mm · Gewicht ca. 250 g · inkl. Batterien Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage bis 50 kg ablesbarkeit 100 g, handwaage, taschenbandmaß 1m, Hängewaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,62* | € 53,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,27* | € 53,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,47* | € 53,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,27* | € 55,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,87* | € 65,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|