| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179150462110 Herst.-Nr.: 40479+8101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium · großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Ablageschale aus Aluminium · Handlauf beidseitig · Ausführung: mit Rollen· rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, sowie mit 2 starren Verbindungen · leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, die 2 Federbockrollen am Stützteil blockieren automatisch beim Besteigen der LeiterWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 4600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,01* | € 853,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,21* | € 854,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 767,47* | € 888,38* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 740,83* | € 891,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|