Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 10 Stufen Alu.Gesamt-H.3880mm m.Rl.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150462110
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40479+8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Ablageschale aus Aluminium · Handlauf beidseitig · Ausführung: mit Rollen· rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, sowie mit 2 starren Verbindungen · leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, die 2 Federbockrollen am Stützteil blockieren automatisch beim Besteigen der LeiterWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
10
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Arbeitshöhe bis ca.:
4600 mm
Plattformhöhe:
2590 mm
Gesamthöhe:
3880 mm
untere äußere Breite:
800 mm
Gewicht:
20,3 kg
Ausstattung:
mit Rollen
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,16*
€ 854,86*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 736,47*
€ 855,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,60*
€ 889,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,28*
€ 892,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,35*
€ 1.058,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,24*
€ 1.057,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,28*
€ 1.021,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,68*
€ 982,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,60*
€ 919,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.