Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 3 eins.begehbar H.600mm Warzenblech MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460501
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050009
EAN/GTIN:
     4031405500099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Grundflächenbreite: 740mm· Grundflächentiefe: 880mm· Ausstattung: Warzenblech· max. Gesamtbelastung: 150kg· Ausführung: einseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 215,63*
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 223,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 248,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,09*
€ 249,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,40*
€ 252,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.