Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt, Trittfläche 550 x 300 mm, 3 Stufen inkl. Plattform, BxT 750 x 880 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt
Artikel-Nr.:
     103-128880
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50009
EAN/GTIN:
     4031405500099
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Montagetritt, Trittfläche 550 x 300 mm, 3 Stufen inkl. Plattform, BxT 750 x 880 mm.

Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Stufen aus rutschsicherem Riffelblech, 225 mm tief. Besonders stabil und standfest.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montagetritte aus Aluminium
Stufentiefe:
225 mm
Stufenbreite:
550 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Plattformhöhe:
600 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, MUNK, 128880 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Trittleitern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 216,54*
Lager 103
34
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 224,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,13*
€ 248,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 249,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 251,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.