Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 6 Stufen Alu.Gesamt-H.2050mm m.clip-step Auflage MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460109
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     041506
EAN/GTIN:
     4031405415065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale · Stufen 80 mm tief · mit rutschhemmender clip-step Trittauflage, diese ermöglicht eine bis zu 60% optimierte Rutschhemmung der Stufen · vollflächig auf den Stufen aufgebracht werden Tritt- und Standsicherheit deutlich erhöht · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · Stufenabstand 235 mm · optimiertes Leitergelenk safe-cap · nivello-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung · Leiterneigung 70° · ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme - für mehr Tragekomfort und Sicherheit · max. Gesamtbelastung 150 kg · Die Trittauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht.Weitere technische Eigenschaften:· Leiterneigung: 70°· Stufenabstand: 235mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3400 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5m, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,81*
€ 223,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 223,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 223,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 224,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,14*
€ 264,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.