Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step
Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step
Artikel-Nr.:
     4012-780271
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     41506
EAN/GTIN:
     4031405415065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step

Trittsicher und stabil
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.
Die clip-step-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.
Komfortable Handhabung beim Transport
Mit ergo-pad©-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3,5 m
Gesamthöhe:
2,07 m
Plattformhöhe:
1,4 m
untere Außenbreite:
0,55 m
Stufenanzahl inkl. Standplattform:
6
Gewicht ca.:
9,7 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 224,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,45*
€ 224,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 224,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 225,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,82*
€ 254,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,125*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.