Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm schwarz Vinylschaum Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179149455432
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL010003C
EAN/GTIN:
     5060087950174
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,35*
€ 43,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,93*
€ 45,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,63*
€ 45,61*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,40*
€ 47,65*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 49,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 49,28*
€ 58,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 46,06*
€ 54,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,56*
€ 53,03
pro Meter
ab 9 Meter
€ 44,54*
€ 53,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,75*
€ 52,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,87*
€ 49,83
pro Meter
ab 30 Meter
€ 41,86*
€ 49,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,53*
€ 43,47
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,53* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 98,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,22*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,48*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 135,99*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,18*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,37*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 38,18*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 469,29*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,81*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,78*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 23,12*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.