Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400mm Farbwahl 2Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179148425775
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     STS 10104
EAN/GTIN:
     4045537013396
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Konstruktion, punktgeschweißt · Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 50 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar · hochwertige Pulverbeschichtung · Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.Weitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 2· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,93*
€ 534,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,55*
€ 549,70*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,70*
€ 654,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,63*
€ 643,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 479,27*
€ 570,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.