Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1200xT500mm Farbwahl 4Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179148425745
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     STS 19125
EAN/GTIN:
     4045537013372
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Konstruktion, punktgeschweißt · Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 50 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar · hochwertige Pulverbeschichtung · Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.Weitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 4· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 4 böden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank promat, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,18*
€ 803,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,70*
€ 807,50*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,50*
€ 960,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,11*
€ 956,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,44*
€ 928,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,36*
€ 861,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 716,66*
€ 852,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,23*
€ 818,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 686,64*
€ 817,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.