Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1200xT500mm Farbwahl 2Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179148425741
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     STS 10125
EAN/GTIN:
     4045537013341
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Konstruktion, punktgeschweißt · Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 50 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar · hochwertige Pulverbeschichtung · Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.Weitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 2· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank promat, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,75*
€ 673,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,38*
€ 684,84*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,84*
€ 814,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,22*
€ 809,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,74*
€ 781,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,45*
€ 759,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 630,45*
€ 750,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 604,96*
€ 719,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,38*
€ 666,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.