Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L3000xB1100mm m.Bügel 7 Fächer Fach-B.100mm pulverbesch.capriblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457562
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     BLB-1750
EAN/GTIN:
     4260209026065
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
L 3000 x B 1100 x H 1750 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 3000 x B 1500 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: capriblau, RAL 5019· für Formate bis L x B: 3000 x 1500mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
1100 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
7 Fächer
Fachbreite:
100 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,31*
€ 1.437,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,70*
€ 1.442,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,77*
€ 1.444,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,45*
€ 1.526,77*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.471,80*
€ 1.617,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,58*
€ 1.716,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,99*
€ 1.693,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,98*
€ 1.693,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.422,97*
€ 1.693,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,69*
€ 1.634,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.373,67*
€ 1.634,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.373,66*
€ 1.634,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.373,65*
€ 1.634,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.373,64*
€ 1.634,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,85*
€ 1.606,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,70*
€ 1.552,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.