Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT400mm Anbauregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179147457001
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20420S
EAN/GTIN:
     4250623702539
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 230,37*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,46*
€ 231,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 235,11*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 244,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 253,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
869848
ab € 9,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20415S
ab € 169,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20422S
ab € 223,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20425S
ab € 215,74*
Zubehör
Hofe
Z512004
ab € 32,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z520040
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20040C
ab € 99,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH04020
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.