Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1500xT600mm grau/blau 8 Fbd.m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179142453348
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-150-600-735510
EAN/GTIN:
     4055479259141
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 4· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,50*
€ 753,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,59*
€ 754,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,41*
€ 754,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,01*
€ 754,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,40*
€ 787,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,22*
€ 936,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,33*
€ 927,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 756,49*
€ 900,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 706,09*
€ 840,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,45*
€ 814,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,40*
€ 789,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.