| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179142449757 Herst.-Nr.: 790253A9 EAN/GTIN: 4250633324998 |
| |
|
| | |
| stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm · hochwertige Einbrennlackierung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 110 kg · Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt600mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,03* | € 485,91* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,83* | € 488,33* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,01* | € 495,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,29* | € 515,67* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,63* | € 517,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|