| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9142449757 Herst.-Nr.: 790253A9 EAN/GTIN: 4250633324998 |
| |
|
| | |
| stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm · hochwertige Einbrennlackierung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 110 kg · Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Marke: | MAUSER | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 950 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 110 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt600mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,23* | € 483,30* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,08* | € 485,70* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,10* | € 492,50* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,60* | € 512,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,13* | € 515,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|