| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179142449610 Herst.-Nr.: SBS1206-SB-13 EAN/GTIN: 4045537012832 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · 3 Schubladen H 100 mm, mit Vollauszug 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade · Schubladeninnenmaß B 1025 x T 320 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 1025mm· Schubladeninnentiefe: 520mm· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x H: | 3 x 100 mm | Anzahl Fachböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1200xt600mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschrank, Großraumschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,66* | € 871,10* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,95* | € 877,67* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 705,37* | € 878,55* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,882* | € 941,332* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 816,25* | € 961,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|