Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/lichtgrau 4Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBS1206-SB-13
EAN/GTIN:
     4045537012832
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · 3 Schubladen H 100 mm, mit Vollauszug 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade · Schubladeninnenmaß B 1025 x T 320 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 1025mm· Schubladeninnentiefe: 520mm· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Anzahl Schubladen x H:
3 x 100 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 75 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1200xt600mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschrank, Großraumschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,55*
€ 888,33*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,14*
€ 892,77*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,34*
€ 971,16*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 877,50*
€ 1.014,25*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,77*
€ 1.062,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,57*
€ 1.059,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 890,56*
€ 1.059,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 890,55*
€ 1.059,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,67*
€ 1.014,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 852,66*
€ 1.014,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 852,65*
€ 1.014,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 852,64*
€ 1.014,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 852,63*
€ 1.014,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,47*
€ 991,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,14*
€ 925,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 1206
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.