| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179142425424 Herst.-Nr.: PROMAT1205-13 EAN/GTIN: 4045537007623 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, großraumschrank promat, großraumschrank, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,75* | € 520,63* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,03* | € 524,21* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 413,25* | € 524,69* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,3964* | € 599,4564* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,52* | € 633,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|