| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142425424 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT1205-13 EAN/GTIN: 4045537007623 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Anzahl Fachböden: | 4 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | ca. 75 kg | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, großraumschrank h1950xb1200xt500mm, großraum schrank, flügeltür-schrank ral7035, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,48* | € 554,36* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,56* | € 557,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,92* | € 628,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 509,01* | € 633,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|