Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranksystem H2100xB1005xT695mm taubenblau NCS/hellblau NCS 2 Fbd.9 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179140429409
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.454.501
EAN/GTIN:
     7630022345211
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.549,72*
€ 2.908,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.673,23*
€ 2.922,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.714,97*
€ 2.959,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.606,81*
€ 2.971,25*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.746,64*
€ 2.981,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.971,25*
€ 3.535,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.908,13*
€ 3.460,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.822,40*
€ 3.358,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.724,09*
€ 3.241,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.695,12*
€ 3.207,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.646,54*
€ 3.149,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.640,44*
€ 3.142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.606,81*
€ 3.102,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.875
ab € 424,97*
Zubehör
Thur Metall
50.735.875
ab € 309,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.