Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB805xT695mm 2x150mm lichtblau/lichtgrau THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179140429031
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.236.514
EAN/GTIN:
     7630022346928
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit Zylinderschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,20*
€ 2.309,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.138,77*
€ 2.526,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.309,32*
€ 2.553,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.211,41*
€ 2.563,79*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.411,04*
€ 2.667,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.563,79*
€ 3.050,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,68*
€ 2.979,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.431,51*
€ 2.893,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,01*
€ 2.777,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.309,76*
€ 2.748,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,76*
€ 2.689,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.254,68*
€ 2.683,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,41*
€ 2.631,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.