Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB805xT695mm 2x150mm lichtblau/lichtgrau THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429031
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.236.514
EAN/GTIN:
     7630022346928
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit Zylinderschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.111,17*
€ 2.356,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.009,06*
€ 2.357,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.305,29*
€ 2.559,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,99*
€ 2.569,50*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.411,62*
€ 2.673,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,04*
€ 2.803,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,58*
€ 2.736,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.299,57*
€ 2.736,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.299,55*
€ 2.736,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,14*
€ 2.618,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.200,13*
€ 2.618,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.200,12*
€ 2.618,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.200,11*
€ 2.618,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.200,10*
€ 2.618,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,15*
€ 2.571,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,17*
€ 2.512,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.