Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT500mm Flügeltüren 2 (Glastüren) 30 min.FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179133467195
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6214-A
EAN/GTIN:
     4260139970810
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
mit feuergeschützter Sicherheitsbox · zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510, sowie für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes · Klein-Sicherheitsschrank - Türen separat abschließbar - mit Bodenwanne (BW) - Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm - automatische Türschließung · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 467mm· Innenhöhe: 1240mm· Innenbreite: 862mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 11 l
Anzahl Flügeltüren:
2 (Glastüren)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,64*
€ 1.713,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,26*
€ 1.713,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,28*
€ 1.721,09*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.586,09*
€ 1.728,99*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,65*
€ 1.765,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,09*
€ 2.048,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,60*
€ 2.011,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.690,59*
€ 2.011,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,63*
€ 1.941,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.631,62*
€ 1.941,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,09*
€ 1.901,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.598,08*
€ 1.901,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,28*
€ 1.866,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,93*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,44*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 600,35*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 36,93*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2830-A
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.