Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT500mm Flügeltüren 2 60 min.FS LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179133467194
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6208-A
EAN/GTIN:
     4260139970803
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
mit feuergeschützter Sicherheitsbox · zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510, sowie für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes · Klein-Sicherheitsschrank - Türen separat abschließbar - mit Bodenwanne (BW) - Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm - automatische Türschließung · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 467mm· Innenhöhe: 1240mm· Innenbreite: 862mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 11 l
Anzahl Flügeltüren:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.472,48*
€ 1.616,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,60*
€ 1.616,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,76*
€ 1.623,79*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.820,18*
€ 1.974,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.684,87*
€ 2.036,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,79*
€ 1.932,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,23*
€ 1.899,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.596,22*
€ 1.899,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,56*
€ 1.834,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.541,55*
€ 1.834,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,94*
€ 1.796,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.509,93*
€ 1.796,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,76*
€ 1.769,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,93*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 601,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 36,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 117,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.