| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179132488524 Herst.-Nr.: FEM 4070/ F430 AL 407.10.010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung · Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼\") A · Schlauchanschluss DN 25 · Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive· 2 m Mineralölschlauch DN 25 mit Zapfpistole AL, Dichtung NBR· Fassverschraubung PPWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 2m· Gewicht: 6,4kg· Spannung: 230 V 50Hz· Rohr-Ø: 41mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, flux akkupumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 937,05* | € 1.053,01* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 942,36* | € 1.054,03* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 945,73* | € 1.058,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|