Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.Mineralölprodukte 215l/min 230V 50Hz Tauchtiefe 1000mm Pumpen-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9132488524
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     FEM 4070/ F430 AL 407.10.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung · Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A · Schlauchanschluss DN 25 · Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive· 2 m Mineralölschlauch DN 25 mit Zapfpistole AL, Dichtung NBR· Fassverschraubung PPWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 2m· Gewicht: 6,4kg· Spannung: 230 V 50Hz· Rohr-Ø: 41mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
215 l/min
Leistung:
500 W
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
80 °C
Viskosität:
600 mPa.s
Förderhöhe:
10 m
Ausführung:
für Mineralölprodukte
Material:
Aluminium
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
65 l/min
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, flux akkupumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 937,05*
€ 1.053,01*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 942,36*
€ 1.054,03*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 945,73*
€ 1.058,54*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.053,01*
€ 1.253,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.044,55*
€ 1.243,01
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.044,54*
€ 1.243,00
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.044,52*
€ 1.242,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.007,91*
€ 1.199,41
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 1.007,90*
€ 1.199,40
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 1.007,89*
€ 1.199,39
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 1.007,88*
€ 1.199,38
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 1.007,87*
€ 1.199,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 979,30*
€ 1.165,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 937,05*
€ 1.115,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flux
F460EX/F424S 46024010
ab € 2.141,79*
Ähnlich
Flux
F460EX/F424S 46024012
ab € 2.169,61*
Ähnlich
Flux
F460/EX/F430S 460.20.010
ab € 2.385,44*
Ähnlich
Flux
F460/EX/F430S 460.20.012
ab € 2.339,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.