Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L570xB590xH1775mm Stahlbl.m.Giiterrost feuerrot BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179130467646
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-1 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462061026
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar mit Lochplatte · für 60-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000kg/m²) · stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughalter · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 52kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,04*
€ 504,98*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,88*
€ 508,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,51*
€ 514,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 553,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,15*
€ 555,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,93*
€ 661,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,91*
€ 586,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 464,15*
€ 552,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.