| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179130466217 Herst.-Nr.: 10304 EAN/GTIN: 4052886329269 |
| |
|
| | |
| für AdBlue · komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · integrierter Schlauchaufroller mit 6 m Befüllschlauch · mit integrierter Auffangwanne · optische Leckageanzeige · Befüllanschluss mit 2″ - Trockenkupplung · Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Winterpaket, mit Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich · Lieferung erfolgt komplett montiert Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, adblue tank, Gefahrstofflagerung, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.609,36* | € 4.892,66* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.603,19* | € 4.893,18* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.633,58* | € 4.943,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.667,32* | € 4.947,90* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.638,30* | € 5.296,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|