Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBE-Tankanlage 2500 für AdBlue® - Outdoor Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Tankanlage 2500 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 2500 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 2500 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 2500 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 2500 für AdBlue® - Outdoor Basic
Artikel-Nr.:
     5272-710304
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     4052886329269
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle
mit integrierter Auffangwanne und optischer Leckageanzeige Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung, Überfüllsicherung, 6m Befüllschlauch Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Klappdeckel Tank geeignet zur Aufstellung über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen bis -15°C, kurzfristig bis -20°C mit Winterpaket Mitteleuropa: Isolierung von Wanne und Boden, Heizung für den Armaturenbereich Elektropumpe 230 V, 35 l/min Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1200 x 1800 x 1800 mm Inhalt: 2500l
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, adblue tank, CUBE-Tankanlage; Tankanlage Adblue ; AdBlue-Tank; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Harnstoff-Tankanlage; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlage für Harn; 123766; 65E1982497; 121982497; D57-10304
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.600,59*
€ 4.892,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.601,10*
€ 4.893,04*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.646,13*
€ 4.943,04*
Lager 5272
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.654,32*
€ 4.947,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.871,54*
€ 5.170,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.947,76*
€ 5.887,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.851,02*
€ 5.772,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.712,98*
€ 5.608,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.654,32*
€ 5.538,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10274
ab € 188,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.