Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®), Outdoor Basic, mit Klappdeckel, Höhe 1800 mm, Volumen 2500 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®)
Artikel-Nr.:
     103-123766
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     4052886329269
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle
CUBE-Tank für AUS 32 (AdBlue®), Outdoor Basic, mit Klappdeckel, Höhe 1800 mm, Volumen 2500 l.

Mit Klappdeckel - zugelassen zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich. 6 m Befüllschlauch. Winterpaket: mit Heizlüfter 250 W für den Armaturenbereich. Elektropumpe 230 V, 35 l/min mit Durchflussmengenzähler und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter. Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch. Befüllanschluss mit 2''-Trockenkupplung. Armaturen-Heizlüfter (Winter). Überfüllsicherung. Alle Geräte anschlussfertig verdrahtet. Komplett mit montiertem Zubehör. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510.

Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger.
Weitere Informationen:
Volumen:
2500 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
250 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
bis +30 °C
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, adblue tank, CEMO, 123766 49, AdBlue-Handling, AdBlue-Pumpe, AdBlue-Pumpen, AdBlue-Tankanlage, AdBlue-Tankanlagen, AdBlue-Tanks, AUS 32-Handling, AUS 32-Pumpe, AUS 32-Pumpen, Harnstofflösung-Handling, Harnstofflösung-Pumpe, Harnstofflösung-Pumpen, Harnstofflösung-Tank, Harnstofflösung-Tankanlage, Harnstofflösung-Tankanlagen, Harnstofflösung-Tanks, Lagertank, Lagertanks, Mobiler Tank, Mobile Tanks, Pumpe für AdBlue, Pumpe für AUS 32, Pumpe für Harnstofflösung, Pumpe für Urea, Pumpen für AdBlue, Pumpen für AUS 32, Pumpen für Harnstofflösung, Pumpen für Urea, Tank, Tankanlage, Tanks, Urea-Handling, Urea-Pumpe, Urea-Pumpen, Urea-Tank, Urea-Tanks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.609,36*
€ 4.892,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.603,19*
€ 4.893,18*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.633,58*
€ 4.943,18*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.667,32*
€ 4.947,90*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.883,21*
€ 5.171,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.892,66*
€ 5.822,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.835,63*
€ 5.754,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.682,13*
€ 5.571,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.613,92*
€ 5.490,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.609,36*
€ 5.485,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10274
ab € 188,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.