Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Systembrandschutzboxen Li-SAFE 3-S L300xB400xH340mm 2 Griffe grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179123448613
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11564
EAN/GTIN:
     4052886438596
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien · spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien · formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten) · Boxen sind stapelbar und miteinander Koppelbar · 2 stabile Verschlussschnallen · 2 Tragegriffe für einfaches Handling · abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) · aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff · inkl.Gefahrgut-Aufkleber · Anwendungsbereiche:· UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III· für Lithium-Batterie bis max. 5 kg· Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich· auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar· brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z.B. auf der Baustelle· ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z.B. defekte oder Quarantäne-Akkus)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 2 Tragegriffe· Innenhöhe: 215mm· Innenlänge: 190mm· Innenbreite: 300mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Kunststoffkoffer, Transportbehälter, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,25*
€ 353,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,84*
€ 355,16*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 357,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,45*
€ 360,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,62*
€ 374,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11565
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.