| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660112 Herst.-Nr.: 11564 EAN/GTIN: 4052886438596 |
| |
|
| | |
| sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien · spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien · formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten) · Boxen sind stapelbar und miteinander Koppelbar · 2 stabile Verschlussschnallen · 2 Tragegriffe für einfaches Handling · abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) · aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff · inkl.Gefahrgut-Aufkleber · Anwendungsbereiche:· UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III· für Lithium-Batterie bis max. 5 kg· Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich· auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar· brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z.B. auf der Baustelle· ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z.B. defekte oder Quarantäne-Akkus)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 2 Tragegriffe· Innenhöhe: 215mm· Innenlänge: 190mm· Innenbreite: 300mm Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 300 mm | Farbe: | lichtgrau / orange | Außenhöhe: | 340 mm | Außenbreite: | 400 mm | Ausführung: | Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien | Material: | ABS, Glasfasergewebe, Vermiculite | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Transportbehälter, Koffer, Werkzeugaufbewahrung, 9123448613 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,57* | € 358,93* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,55* | € 360,63* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,69* | € 362,89* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,72* | € 366,22* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,80* | € 371,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|