Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE, für Lagerung und Transport, Modell 3-S, LxBxH 400 x 300 x 340 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE
Artikel-Nr.:
     103-657139
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11564
EAN/GTIN:
     4052886438596
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE, für Lagerung und Transport, Modell 3-S, LxBxH 400 x 300 x 340 mm.

Sicherer Transport und Aufbewahrung von Lithium-Batterien bis max. 5 kg (z.B. Powertool-Akkus). Spezielle Brandschutz-Auskleidung und formbare Spezialkissen aus nicht brennbaren Materialien. Ideal für unterschiedliche Batteriezustände nach ADR (Neu/Intakt, Prototyp, Defekt, Entsorgung), mit ADR-Aufkleber. Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box.

Akku-Sicherheits-Lager- und Transportbehälter aus Spezialkunststoff. Die Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE ist ein sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem aus langlebigem und schlagzähem Kunststoff für Lithium-Batterien bis max. 5 kg - zum Beispiel für Powertool-Akkus . Die Boxen sind ideal für unterschiedliche Batteriezustände nach ADR : Neu/Intakt (P903), Prototyp (P910), Defekt (P908), Entsorgung (P909). Inklusive ADR-Aufkleber. Eine spezielle Brandschutzauskleidung und die im Lieferumfang enthaltenen formbaren Spezialkissen - jeweils aus nicht brennbarem Material - verhindern ungewollte Bewegungen der Akkus im Innern der Box. Das Modell 2-S enthält 2 Spezialkissen, Modell 3-S enthält 3 Spezialkissen. Weitere Kissen unter Zubehör bitte gleich mitbestellen. Der Deckel wird über zwei stabile Verschlussschnallen verschlossen und kann zusätzlich über ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) verschlossen werden. Mehrere Boxen lassen sich zur Lagerung und den Transport einfach stapeln und sind durch einen Drehverschluss miteinander koppelbar . Durch die zwei Tragegriffe kann die einzelne Box sowohl waagrecht als auch senkrecht transportiert werden . Innenmaße / zulässiges Gesamtgewicht: Modell 2-S: LxBxH 300 x 190 x 90 mm / 10 kg Modell 3-S: LxBxH 300 x 190 x 215 mm / 12 kg

Behälter mit UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppen II und III. Inklusive Gefahrgut-Aufkleber .
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
6 kg
Farbe:
grau, orange
Anzahl Griffe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 657139 49, Akku-Box, Akku-Boxen, Akku-Handling, Akku-Lagerbehälter, Akku-Lagerung, Akku-Lagerungen, Akku-Sicherheits-Lager- und Transportbehälter, Akku-Transportbehälter, Akku-Transportbox, Akku-Transportboxen, Batterie-Behälter, Batterie-Handling, Batterie-Lagerbehälter, Batterie-Lagerbox, Batterie-Lagerboxen, Batterie-Lagerung, Batterie-Lagerungen, Batteriesammelbehälter, Batterie-Transportbehälter, Brandschutz, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Lagerbehälter, Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Akkus, Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Akku-Transportbehälter, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Batterien-Transportbehälter, Transportbehälter, Transportbehälter für Lithium-Ionen-Akkus, Transportbehälter für Lithium-Ionen-Batterien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 354,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,27*
€ 356,58*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 358,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,35*
€ 362,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,20*
€ 367,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11565
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.