Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm Stahlbl.feuerrot Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452248
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-08-05
EAN/GTIN:
     4251572702984
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Abstand Kranösen L3:
1235 mm
Abstand Kranösen B3:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,79*
€ 646,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,92*
€ 647,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,24*
€ 648,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,58*
€ 771,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,08*
€ 741,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,80*
€ 730,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 605,81*
€ 720,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,14*
€ 696,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,24*
€ 639,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,05*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 300,53*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,38*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,58*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,45*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,25*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,93*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,12*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 368,86*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,80*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,28*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 299,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 299,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 349,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.