Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452206
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-02-02
EAN/GTIN:
     4251572702663
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 10000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,57*
€ 348,55*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 301,62*
€ 348,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,17*
€ 382,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,58*
€ 383,67*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-04
ab € 476,39*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 332,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-05
ab € 475,78*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 FEUERROT
ab € 331,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-01
ab € 209,24*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 MAUSGRAU
ab € 332,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-02
ab € 478,47*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 RESEDAGRÜN
ab € 334,59*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-42
ab € 533,88*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 VERZINKT
ab € 400,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-04
ab € 540,71*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 380,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-05
ab € 538,45*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 FEUERROT
ab € 380,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-01
ab € 388,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.