Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452206
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-02-02
EAN/GTIN:
     4251572702663
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 10000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,69*
€ 345,66*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 301,47*
€ 346,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,95*
€ 379,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,43*
€ 380,58*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 335,74*
€ 399,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 335,73*
€ 399,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-04
ab € 478,98*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 333,21*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-05
ab € 475,77*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 FEUERROT
ab € 333,43*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-01
ab € 209,31*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 MAUSGRAU
ab € 332,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-02
ab € 476,09*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 RESEDAGRÜN
ab € 330,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-42
ab € 535,23*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 VERZINKT
ab € 400,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-04
ab € 538,18*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 381,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-05
ab € 537,24*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 FEUERROT
ab € 380,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-01
ab € 388,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.